Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVP1CNX32122
Cod. Produttore
EVP1CNX32122
Cod. EAN
3606481290625

Informazioni di prodotto

Cavo per ricarica 10m 32A monofase T2-T2 IEC per colonnine ricarica auto elettriche, accessorio per EVlink Parking

Documentazione tecnica

Cavo EVlink monofase da 32A con lunghezza di 10 metri, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni elettriche e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni di ricarica veicoli elettrici. La sua struttura robusta e la capacità di trasporto corrente di 32 ampere lo rendono adatto a un utilizzo intensivo, offrendo efficienza e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Questo accessorio di cablaggio EVlink è un cavo di carica monofase che consente il collegamento a un veicolo elettrico. Può fornire una corrente nominale in di 32 A su una tensione di alimentazione nominale in U.S. di 220 VCA fino a 240 VCA. La frequenza è compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La lunghezza del cavo è di 10 m. All'estremità della stazione di ricarica, così come all'estremità del veicolo, il cavo ha un connettore T2 con contatti placcati in argento che limitano il surriscaldamento. Il grado di protezione IP è IP44. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 80°C.

Serie

EVlink Pro AC