Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NTC00005
Cod. Produttore
490NTC00005
Cod. EAN
3595862002233

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: Ethernet incrociato
  • Lunghezza: 5 m
  • Connettori: 2 RJ45
  • Schermatura: doppino twistato schermato
  • Norme: IEC 11801 classe D
  • Categoria: 5 (EIA, TIA)
  • Serie: Modicon Networking
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet incrociato - doppino twistato schermato - 2 connettori RJ45 - 5 m

tipo di cavo

SF/UTP

configurazione pin

Incrociato

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

7A (TIA)

sezione AWG

23

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

Serie

Modicon Networking

Produttore

Cavo Ethernet incrociato - doppino twistato schermato - 2 connettori RJ45 - 5 m