Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICC64X218
Cod. Produttore
VDICC64X218
Cod. EAN
3606481042521

Informazioni di prodotto

Cavo Ethernet, Actassi, Cavo Actassi di Rame, F/FTP cat.6a Cca - [prezzo per 1 mt]

Documentazione tecnica

Cavo di rete F/FTP a quattro coppie, categoria 6A, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti con elevata interferenza elettromagnetica grazie alla schermatura individuale delle coppie e alla schermatura complessiva. Il materiale LSFRZH assicura una bassa emissione di fumi e assenza di alogeni in caso di incendio, migliorando la sicurezza negli impianti elettrici. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità, protezione e conformità agli standard di cablaggio strutturato. Descrizione del produttore: Cavo F/FTP a 4 coppie, categoria 6A, con schermatura singola in alluminio e treccia di rame, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e riduzione delle interferenze elettromagnetiche. Realizzato con conduttori in rame di alta qualità, classe e dimensioni AWG adeguate, offre una struttura con 8 fili ritorti per migliorare la stabilità del segnale. Il rivestimento LSFRZH assicura resistenza al fuoco con bassa emissione di fumi e gas corrosivi, ideale per installazioni in ambienti sensibili e conformi alle normative di sicurezza. Disponibile in bobina da 500 metri, rappresenta una soluzione affidabile per reti di comunicazione ad alta velocità.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

F/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

diametro del conduttore

0,565 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

schermatura su ritorcitura

Film

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

valore NPV

80 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Serie

Actassi

Produttore

Cavo Ethernet F/FTP 4 coppie Cat 6A LSFRZH rame rete alta velocità 500m