Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCBY010K
Cod. Produttore
TSXCBY010K
Cod. EAN
3389110725384

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon Premium
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: 2 SUB-D 9
  • Tipo: Cavo collegamento
  • Uso: Connessione a cascata
  • Peso netto: 0,16 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora lo stile unico del TETSXCBY010K, la tua nuova aggiunta essenziale! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per il suo design innovativo e la sua durata. Disponibile in un elegante colore nero, questo accessorio è perfetto per un tocco di classe in ogni occasione. Scopri la combinazione perfetta di funzionalità e stile!

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Premium