Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M8100R100
Cod. Produttore
VW3M8100R100
Cod. EAN
3606481042071

Informazioni di prodotto

Cavo encoder per motore BSH040 10m RJ45

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di cavi encoder SinCos Hiperface per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale ytec (lato servomotore) e di un connettore RJ45 con 8+2 contatti (lato servoazionamento). Trasmette i segnali tra i sensori di posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo nelle macchine industriali. La sezione del cavo è 3x (2x 0,14squaremm e 2x 0,34squaremm). Misura 10 metri di lunghezza e pesa 1,44 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotori BMH1901P, BMH1902P, BMH1903P, BMH1904P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore per cavo encoder dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

numero di poli

3

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Connettore RJ

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali analogici

Serie

Lexium 32 / Motors

Produttore

Cavo encoder per motore BSH040 10m RJ45