Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo cavo di controllo è un accessorio dei servomotori per il collegamento al servoazionamento. La lunghezza di questo cavo è 50 m. È dotato di connettori M23 e RJ45 per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²). Pesa 3.1 kg. Questa gamma è compatibile con Lexium 32. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.