Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M8222R250
Cod. Produttore
VW3M8222R250
Cod. EAN
3606480166693

Informazioni di prodotto

Cavo per cablaggi di controllo - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - 25 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo encod. TEVW3M8222R250 è un componente essenziale per applicazioni industriali. Con una lunghezza di 25 metri, è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti complessi. Questo cavo è adatto per schede di ingresso e uscita PLC, supportando segnali digitali con una configurazione a 4 poli. La sua esecuzione di collegamento elettrico, sia lato scatola che lato campo, è versatile, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Scegli TEVW3M8222R250 per efficienza e qualità.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

4

lunghezza

25 m

adatto per scheda d’ingresso PLC

adatto per scheda d’uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Lexium_32