Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646507
Cod. Produttore
646507
Cod. EAN
3245066465074

Informazioni di prodotto

  • Carico max: 400 kg
  • Indice protezione: IP20 - IK08
  • Materiale: Acciaio zincato 1,5 mm
  • Porte in vetro: 5 mm trasparente
  • Finitura: Grigio antracite RAL 7016
  • Dimensioni: Variabili, fino a 47U
  • Montanti 19": Regolabili a 25 mm
  • Serie: BTNET
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Ripiani fissi Server Rack con viti di fissaggio su montanti 4 x 19"Altezza 1 UCarico max.: 50 kgNero RAL 9005Profondità ripiano 825Per profondità 1000 mm

colore

Nero

larghezza

440 mm

Tipologia

Piastra portante per monitor

altezza

44 mm

profondità

825 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

50 kg

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

44,45 mm

Serie

BTNET

Produttore

cavo elettrico metallo resistente nero per applicazioni industriali e commerciali alta qualità