› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico LI-YCY 2x0,75 mm² grigio flessibile bobina 50 m per installazioni civili e industriali

Cod. Rexel ITLI-27GRB500
Cod. Produttore LI-27GRB500
Cod. EAN 8029427006350

Informazioni principali

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LI-YCY
  • Bobina: 50 metri
  • Serie: FROH2R
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Contro usura e sollecitazioni

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-YCY con doppio conduttore da 0,75 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Il cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e stabile della corrente, adatto a impieghi in ambito civile e industriale. Fornito in bobina da 50 metri, offre praticità nella posa e nella gestione del materiale. La struttura del cavo assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 2X0,75 GRIG.AF BOB.50 è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 0,75 mm², è ideale per collegamenti elettrici in ambienti sia domestici che industriali. La colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto. Scegli questo cavo per un'installazione elettrica che combina praticità e resistenza, assicurando un funzionamento senza problemi nel tempo.
Cavo elettrico LI-YCY 2x0,75 mm² grigio flessibile bobina 50 m per installazioni civili e industriali