› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico LI-YCY 12 conduttori 0,25 mm² flessibile grigio per installazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel ITLI122GRM100
Cod. Produttore LI122GRM100
Cod. EAN 8029427005919

Informazioni principali

  • Sezione: 12 conduttori
  • Diametro conduttore: 0,25 mm
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Duratura
  • Serie: MAT.100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-YCY con 12 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio organizzato e performante. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 12X0,25 GR.AF MAT.100 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 12 conduttori con un diametro di 0,25 mm, offrendo così una notevole flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta e l'isolamento efficace lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche avanzate.
Cavo elettrico LI-YCY 12 conduttori 0,25 mm² flessibile grigio per installazioni elettriche industriali e commerciali