› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico LI-2YCYV doppia schermatura 2 conduttori 0,75 mm² flessibile per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel ITLXP27GSM100
Cod. Produttore LXP27GSM100
Cod. EAN 8029427043751

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 2X2x0,75mm²
  • Guaina: PVC antifiamma grigio
  • Diametro guaina: 9,3 mm
  • Resistenza: 26 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -40/+80 °C
  • Tensione prova: 4,5 KVac
  • Classe reazione fuoco: Eca (EN 50575)
  • Serie: LXP27GS

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-2YCYV con doppia schermatura e due conduttori da 0,75 mm², ideale per installazioni che richiedono alta protezione contro interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento esterno in materiale grigio garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo il cavo adatto a impieghi professionali in ambito elettrico e industriale. La struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in spazi ridotti, assicurando prestazioni affidabili e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Il cavo LI-2YCYV 2X2X0,75 è una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0,75 mm² e una struttura a doppio conduttore, che garantisce una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua colorazione grigia opaca non solo conferisce un aspetto elegante, ma permette anche una facile integrazione in vari ambienti. Grazie alla robustezza del materiale, il cavo è adatto per applicazioni sia residenziali che commerciali. È progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Questo cavo è ideale per collegamenti elettrici in impianti domestici, uffici e altre installazioni elettriche.
Cavo elettrico LI-2YCYV doppia schermatura 2 conduttori 0,75 mm² flessibile per impianti residenziali e commerciali