› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico LI-2YCYV 4X2X0,50 mm² grigio flessibile resistente per installazioni professionali

Cod. Rexel ITLXP45
Cod. Produttore LXP45

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 4X2
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LI-2YCYV
  • Isolamento: AF
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Serie: ITLXP45

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-2YCYV con sezione 4x2x0,50 mm², colore grigio. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano prestazioni costanti nel tempo, rendendolo ideale per impieghi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo LI-2YCYV 4X2X0,50 GRIGIO AF è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una sezione di 0,50 mm², ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura e affidabile. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in contesti diversi, rendendolo versatile per molteplici installazioni. La costruzione del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando così una lunga durata nel tempo. Con il suo design ottimizzato, questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi elettrici, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo elettrico LI-2YCYV 4X2X0,50 mm² grigio flessibile resistente per installazioni professionali