› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico LI-2YCYV 3X2X0,50 mm² flessibile grigio per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel ITLXP35
Cod. Produttore LXP35

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,50 mm²
  • Conduttori: 3 x 2
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: LI-2YCYV
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Isolamento: AF
  • Serie: ITLXP35

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-2YCYV con tre conduttori di sezione 0,50 mm², rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per impianti elettrici che necessitano di cavi compatti e resistenti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo LI-2YCYV 3X2X0,50 GRIGIO AF rappresenta una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 0,50 mm², è perfetto per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. Il suo colore grigio offre un aspetto discreto, integrandosi facilmente in qualsiasi contesto. Questo cavo è anche progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per efficienza e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.
Cavo elettrico LI-2YCYV 3X2X0,50 mm² flessibile grigio per impianti elettrici professionali