› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico LI-2YCYV 2X2X0,50 mm² flessibile grigio per installazioni domestiche e commerciali

Cod. Rexel ITLXP25
Cod. Produttore LXP25

Informazioni principali

  • Tipo cavo: LI-2YCYV
  • Conduttori: 2x2
  • Sezione conduttore: 0,50 mm²
  • Colore: Grigio
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Serie: ITLXP25

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-2YCYV con conduttori da 2x2x0,50 mm² di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell’energia, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua struttura compatta e ai materiali di alta qualità. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Descrizione del produttore: Il cavo LI-2YCYV 2X2X0,50 GRIGIO AF rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua configurazione a due conduttori, con una sezione di 0,50 mm², lo rende ideale per installazioni in ambienti domestici e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti decorativi. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, questo cavo si presta a un'installazione semplice e sicura, garantendo una connessione elettrica stabile e duratura. La scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie esigenze di cablaggio.
Cavo elettrico LI-2YCYV 2X2X0,50 mm² flessibile grigio per installazioni domestiche e commerciali