› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico ITFK-31 3x1,00 mm² LSZH verde flessibile resistente al fuoco per installazioni elettriche

Cod. Rexel ITFK-31
Cod. Produttore FK-31

Informazioni principali

  • Sezione: 3x1,00 mm²
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Verde
  • Resistenza al fuoco: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: ITFK-31
  • Resistenza chimica: Buona

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 3X1,00 con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. L'isolamento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi e l'assenza di gas tossici in caso di incendio, rendendo questo cavo ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. La sezione di 1,00 mm² e la configurazione a tre conduttori lo rendono adatto per diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-31 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo presenta una sezione di 3x1,00 mm², rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Il colore verde non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua costruzione, il cavo offre una notevole resistenza al fuoco e alle sostanze chimiche, contribuendo a garantire la sicurezza in ambienti critici. La flessibilità del cavo permette una facile installazione in spazi ristretti, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono conforme agli standard di qualità richiesti nel settore elettrico. Con il cavo ITFK-31, si può contare su un prodotto affidabile e durevole che soddisfa le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.
Cavo elettrico ITFK-31 3x1,00 mm² LSZH verde flessibile resistente al fuoco per installazioni elettriche