Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
ITLI-42GRB500
Cod. Produttore
LI-42GRB500
Cod. EAN
8029427005780

Informazioni di prodotto

Il cavo FROH2R LI-YCY 4X0,25 GR.AF BOB.500 offre prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Facile gestione anche in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Efficienza nella trasmissione della corrente
  • Risparmio energetico derivante da materiali performanti
Cavo elettrico LI-YCY con 4 conduttori da 0,25 mm², rivestito in materiale isolante di colore grigio. Prodotto ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, adatto per uso interno. La bobina da 500 metri garantisce continuità e praticità durante la posa. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione sicura e affidabile del segnale elettrico, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 4X0,25 GR.AF BOB.500 rappresenta una scelta ideale per le applicazioni elettriche in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una resistenza ottimale e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0,25 mm² consente una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto per vari utilizzi in ambito industriale e commerciale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e maneggiare, assicurando un'ottima performance anche in spazi ristretti. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche sicure e di alta qualità.

Produttore

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 4x0,25 mm² grigio flessibile per installazioni professionali e spazi ristretti