› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 3X2X0,25 mm² flessibile grigio per installazioni professionali

Cod. Rexel ITLX-32GRM100
Cod. Produttore LX-32GRM100
Cod. EAN 8029427005469

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 3x2x0,25mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Schermo: CuSn > 65%
  • Guaina esterna: PVC antifiamma grigio
  • Diametro guaina: 6,0 mm
  • Tensione di prova: 2,5 KV AC
  • Temperatura uso: -10 / +80 °C
  • Serie: LI-YCY 3X2X0,25

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY con conduttori in rame da 3x2x0,25 mm², rivestito con guaina in materiale isolante di alta qualità. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni di distribuzione e collegamenti elettrici in impianti civili e industriali. La schermatura in nastro metallico offre protezione dalle interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni affidabili e sicurezza. Il cavo è conforme alle normative vigenti e adatto all’uso in ambienti con requisiti di sicurezza elevati. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 3X2X0,25 GR.AF MAT.10 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo presenta una configurazione a tre conduttori, con una sezione di 0,25 mm², che garantisce un'efficace conduzione elettrica. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti diversi. La colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facilmente installabile in spazi ristretti e può essere utilizzato in molteplici applicazioni, dall'illuminazione all'alimentazione di dispositivi elettrici. La sua robustezza e la conformità agli standard di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 3X2X0,25 mm² flessibile grigio per installazioni professionali
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m