› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 2x2x0,25 mm² flessibile grigio per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel ITLX-22GR1000
Cod. Produttore LX-22GR1000
Cod. EAN 8029427005414

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 2x2x0,25mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC antifiamma grigio
  • Diametro guaina: 5,6 mm
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Resistenza isolamento: Min 200 GOhm x Km
  • Serie: B1000

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY con struttura 2x2x0,25, caratterizzato da un rivestimento grigio di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nella trasmissione del segnale. La sua composizione assicura durata e resistenza, rendendolo adatto all'uso in ambienti professionali e tecnici. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 2X2X0,25 GR.AF B.1000 è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Questo cavo presenta una configurazione a doppio conduttore di 0,25 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia domestici che industriali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente installato in spazi ristretti o in configurazioni complesse, senza compromettere le prestazioni. La sua compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici lo rende un componente imprescindibile per elettricisti e professionisti del settore.
Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 2x2x0,25 mm² flessibile grigio per impianti elettrici professionali