› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 16x0,50 flessibile grigio per impianti interni ed esterni

Cod. Rexel ITLI165GRM100
Cod. Produttore LI165GRM100
Cod. EAN 8029427006305

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Conduttori: 16x0,50 mm
  • Colore: Grigio
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta
  • Serie: MAT.100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-YCY con sezione 16x0,50 mm², caratterizzato da una guaina di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per impieghi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 16X0,50 GR.AF MAT.100 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 16 mm² e una resistenza eccezionale, garantendo prestazioni elevate in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il cavo è progettato per offrire un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione in spazi ristretti e angoli difficili. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, rendendolo adatto anche per installazioni visibili. Grazie alla sua compatibilità con le normative di sicurezza, è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità superiore per impianti elettrici sicuri e performanti.
Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 16x0,50 flessibile grigio per impianti interni ed esterni