› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 10X0,25 mm² grigio flessibile per installazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel ITLI102GRM100
Cod. Produttore LI102GRM100
Cod. EAN 8029427005889

Informazioni principali

  • Conduttori: 10x0,25 mm²
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: MAT.100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FROH2R LI-YCY con 10 conduttori da 0,25 mm², rivestito in materiale grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e segnali in impianti elettrici, offre affidabilità e resistenza nel tempo. La struttura flessibile e compatta lo rende ideale per installazioni professionali in ambito elettrico e di comunicazione. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 10X0,25 GR.AF MAT.100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a 10 conduttori con sezione di 0,25 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Il colore grigio del cavo conferisce un aspetto professionale e discreto, rendendolo adatto per diversi contesti di utilizzo. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato standard di qualità. Questo cavo è stato progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
Cavo elettrico FROH2R LI-YCY 10X0,25 mm² grigio flessibile per installazioni industriali e commerciali
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m