› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico flessibile LI-YCY 3x0,75 mm² grigio per installazioni interne ed esterne

Cod. Rexel ITLI-37GRM100
Cod. Produttore LI-37GRM100
Cod. EAN 8029427006398

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 3X
  • Colore: Grigio
  • Serie: FROH2R
  • Materiale: LI-YCY
  • Installazione: Interna/esterna
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro sollecitazioni

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico LI-YCY con 3 conduttori di sezione 0,75 mm², rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza nei sistemi di distribuzione di energia. La struttura compatta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Il cavo FROH2R LI-YCY 3X0,75 GRIG.AF MAT.10 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono una conduzione sicura e affidabile. Il suo design robusto e flessibile ne facilita l'installazione, mentre la colorazione grigia offre un aspetto elegante e discreto. Realizzato con materiali resistenti, il cavo FROH2R è adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni, garantendo una protezione adeguata contro fattori ambientali. La sua costruzione è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo è una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni affidabili per i propri progetti elettrici.
Cavo elettrico flessibile LI-YCY 3x0,75 mm² grigio per installazioni interne ed esterne