› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 8x0,50 mm² LSZH verde flessibile sicurezza ambienti sensibili

Cod. Rexel ITFK-85
Cod. Produttore FK-85

Informazioni principali

  • Tipo: FK 8X0,50
  • Rivestimento: LSZH verde
  • Protezione: resistente al fumo
  • Uso: installazioni sicure
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Standard: conforme sicurezza
  • Serie: ITFK-85

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 8X0,50 con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura a 8 conduttori da 0,50 mm² offre flessibilità e ottime prestazioni di trasmissione. La guaina LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo ideale per ambienti sensibili dove la sicurezza è prioritaria. Il colore verde facilita l’identificazione e la gestione dei cablaggi. Questo cavo è adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-85 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali LSZH, è caratterizzato da un rivestimento verde che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma offre anche una protezione efficace contro il fumo tossico e le fiamme in caso di incendio. Questo cavo da 8x0,50 mm è ideale per installazioni in ambienti dove la sicurezza è una priorità, come edifici pubblici e strutture commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Conformità agli standard di sicurezza, il cavo ITFK-85 è una scelta eccellente per chi cerca qualità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo elettrico FK 8x0,50 mm² LSZH verde flessibile sicurezza ambienti sensibili