› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 6x1,00 mm² LSZH verde flessibile 500 m per impianti domestici e industriali

Cod. Rexel ITFK-61VZB500
Cod. Produttore FK-61VZB500
Cod. EAN 8029427522874

Informazioni principali

  • Sezione: 6 mm²
  • Lunghezza: 500 metri
  • Materiale: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Colore: Verde
  • Tipo cavo: FK 6X1,00
  • Serie: ITFK-61VZB500
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Sicurezza: Fumi ridotti in incendio

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 6x1,00 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura a 6 conduttori offre versatilità per diverse applicazioni, mentre la guaina LSZH assicura basse emissioni di fumo e nessuna produzione di gas tossici in caso di incendio, ideale per ambienti sensibili alla sicurezza. La bobina da 500 metri facilita la gestione e l'installazione, rendendo questo cavo una scelta efficiente e sicura per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-61VZB500 è un cavo FK 6X1,00 LSZH di colore verde, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una notevole flessibilità e resistenza. La sezione di 6 mm² assicura un'ottima conduttività elettrica, rendendolo adatto a vari utilizzi, da impianti domestici a progetti industriali. La colorazione verde non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione del cavo all'interno di sistemi complessi. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
Cavo elettrico FK 6x1,00 mm² LSZH verde flessibile 500 m per impianti domestici e industriali