› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 6X1,00 LSZH verde rame CCA-S1 bassa emissione fumi per installazioni sicure

Cod. Rexel ITFK-61VZM100
Cod. Produttore FK-61VZM100
Cod. EAN 8029427516705

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 6x1mm²
  • Isolamento: Termoplastico LSZH
  • Guaina esterna: LSZH Verde
  • Diametro guaina: 8,3 mm
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: M100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 6x1,00 mm² con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire elevata sicurezza in ambienti sensibili grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Il materiale conduttore è in rame senza ossigeno (CCA-S1), che assicura ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza antincendio. Descrizione del produttore: Il cavo FK 6X1,00 LSZH VERDE è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con un conduttore in rame rivestito in materiale CCA-S1, offre una conduzione efficiente dell'energia. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi chiusi. La colorazione verde del cavo non solo conferisce un aspetto estetico, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1,00 mm², è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dall'illuminazione alle connessioni di potenza. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo rigorose, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo.
Cavo elettrico FK 6X1,00 LSZH verde rame CCA-S1 bassa emissione fumi per installazioni sicure