› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 6X0,75 mm² LSZH verde bassa emissione fumi per installazioni residenziali e commerciali

Cod. Rexel ITFK-67
Cod. Produttore FK-67

Informazioni principali

  • Sezione: 6 mm²
  • Materiale isolamento: LSZH
  • Colore: Verde
  • Numero conduttori: 6x
  • Serie: ITFK-67
  • Bassa emissione fumi: Si
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Alta resistenza: Garantita

Descrizione del prodotto

Il cavo ITFK-67 è un cavo elettrico con conduttori da 0,75 mm², composto da sei fili. Realizzato con materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), garantisce una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di fumi tossici e corrosivi. Il rivestimento esterno è di colore verde, ideale per identificazioni specifiche negli impianti elettrici. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando una trasmissione efficiente della corrente con un’attenzione particolare alla protezione ambientale e alla sicurezza degli utenti. Descrizione del produttore: Il cavo FK 6X0,75 LSZH VERDE è una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 6 mm² e un isolamento in materiale LSZH, che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. Il colore verde non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Sia che si tratti di installazioni residenziali o commerciali, il cavo FK 6X0,75 LSZH VERDE si distingue per la sua versatilità e prestazioni elevate, assicurando una connessione sicura e duratura.
Cavo elettrico FK 6X0,75 mm² LSZH verde bassa emissione fumi per installazioni residenziali e commerciali