Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
ITFK-67VZM100
Cod. Produttore
FK-67VZM100
Cod. EAN
8029427519737

Informazioni di prodotto

Il cavo FK 6X0,75 LSZH VERDE offre soluzioni di alta qualità per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile identificazione grazie al colore verde
  • Installazione rapida e semplice in spazi chiusi
  • Materiale LSZH per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei fumi tossici in caso di incendio
  • Ottima conducibilità elettrica per efficienza energetica
  • Adatto per impianti residenziali e commerciali
Cavo elettrico FK 6x0,75 mm² con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in rame senza ossigeno (CCA-S1), offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Il rivestimento LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendo questo cavo ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione. La sezione multipolare e il materiale di alta qualità lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il cavo FK 6X0,75 LSZH VERDE è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti dove la sicurezza è fondamentale. Realizzato in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), questo cavo è ideale per l'uso in spazi chiusi, poiché riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio. La sua struttura a 6 conduttori di sezione 0,75 mm² garantisce un'ottima conduttività elettrica, rendendolo adatto per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione efficiente della corrente. Il colore verde del cavo non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi in impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando prestazioni elevate e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico FK 6x0,75 mm² LSZH verde bassa emissione fumi per impianti residenziali e commerciali