› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 4X1,00 mm² LSZH verde sicurezza antincendio installazioni residenziali e commerciali

Cod. Rexel ITFK-41VZM100
Cod. Produttore FK-41VZM100
Cod. EAN 8029427518334

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,00 mm²
  • Tipo cavo: FK 4X1,00 LSZH
  • Colore: Verde
  • Materiale: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Protezione: Antincendio e fumo ridotto
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: MAT.100 CCA-S1
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e riduzione delle emissioni di fumi in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame senza ossigeno (CCA-S1), offre affidabilità e prestazioni elevate per impianti elettrici. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza antincendio, assicurando una trasmissione efficiente della corrente con protezione ottimale. Descrizione del produttore: Il cavo FK 4X1,00 LSZH verde è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali che rispettano gli standard di sicurezza, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione contro il fuoco e il fumo tossico, grazie alla sua composizione LSZH (Low Smoke Zero Halogen). La colorazione verde non solo offre un'estetica gradevole, ma permette anche una facile identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1,00 mm², è perfetto per installazioni elettriche in spazi residenziali e commerciali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni sicure e performanti per i loro progetti elettrici.
Cavo elettrico FK 4X1,00 mm² LSZH verde sicurezza antincendio installazioni residenziali e commerciali