› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² LSZH verde bobina 500 m per impianti civili e industriali

Cod. Rexel ITFK-41VZB500
Cod. Produttore FK-41VZB500
Cod. EAN 8029427518181

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 4x1 mm²
  • Isolamento: Termoplastico LSZH
  • Guaina esterna: LSZH Verde
  • Diametro guaina: 7,2 mm
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KVac
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: FK-41VZ

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi e l'assenza di gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. La sezione di 1,00 mm² e la configurazione a 4 conduttori permettono un'ampia versatilità d'uso in impianti elettrici civili e industriali. La bobina da 500 metri facilita la gestione e l'installazione del cavo. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-41VZB500 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo presenta una sezione di 4x1,00 mm², che lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Il colore verde del cavo non solo offre una visibilità ottimale, ma contribuisce anche a una gestione più semplice e organizzata dei cablaggi. Con una bobina di 500 metri, il cavo è perfetto per installazioni di grandi dimensioni, consentendo di ridurre al minimo gli sprechi. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale agli agenti esterni, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Grazie alla sua flessibilità e facilità di posa, il cavo ITFK-41VZB500 si adatta perfettamente a qualsiasi progetto elettrico, garantendo sempre un collegamento sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² LSZH verde bobina 500 m per impianti civili e industriali