› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² LSZH verde, bassa emissione fumi, per impianti domestici e industriali

Cod. Rexel ITFK-41
Cod. Produttore FK-41

Informazioni principali

  • Sezione: 1,00 mm²
  • Tipo cavo: FK 4X1,00
  • Rivestimento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Colore: Verde
  • Applicazioni: Domotica, industriale
  • Durata: Alta resistenza
  • Sicurezza: Riduce fumi tossici
  • Serie: ITFK-41

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 4x1,00 con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura a quattro conduttori da 1,00 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio, migliorando la protezione degli ambienti e delle persone. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una bassa emissione di fumi e un elevato standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo FK 4X1,00 LSZH VERDE è progettato per garantire una performance eccellente in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza superiore e una durata prolungata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo alla sicurezza degli spazi interni. Con una sezione di 1,00 mm² e una colorazione verde distintiva, questo cavo non solo è funzionale ma anche facilmente identificabile. È adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalla domotica agli impianti industriali, assicurando sempre un collegamento elettrico affidabile e duraturo.
Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² LSZH verde, bassa emissione fumi, per impianti domestici e industriali