Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
ITFK-41VZ1000
Cod. Produttore
FK-41VZ1000
Cod. EAN
8029427517535

Informazioni di prodotto

Il cavo FK 4X1,00 LSZH verde offre sicurezza e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e alla bobina da 1000 metri
  • Risparmio di tempo nella posa grazie al design robusto e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento LSZH a bassa emissione di fumi tossici per maggiore sicurezza in caso di incendio
  • Ottima conducibilità elettrica per prestazioni affidabili e durature

Documentazione tecnica

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi e l'assenza di gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo ideale per ambienti dove è richiesta una maggiore protezione antincendio. La sezione di 1,00 mm² e la configurazione a quattro conduttori permettono un collegamento efficiente e sicuro per diverse applicazioni elettriche. Il cavo è fornito in bobina da 1000 metri, facilitando l’installazione e la gestione del materiale. Il colore verde facilita l’identificazione e la distinzione nelle reti di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo FK 4X1,00 LSZH in verde è progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti dove la sicurezza è una priorità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un isolamento a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi, garantendo una maggiore protezione in caso di incendio. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 1,00 mm² assicura un'eccellente conducibilità elettrica, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La bobina da 1000 metri offre praticità e versatilità, permettendo di gestire facilmente lunghe distanze senza compromettere la qualità del segnale. Con un design robusto e durevole, il cavo è adatto per installazioni fisse e può essere utilizzato in diverse applicazioni elettriche, contribuendo a un'installazione sicura e affidabile.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico FK 4x1,00 mm² LSZH verde bassa emissione fumi bobina 1000m per installazioni sicure