› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 4x0,50 mm² LSZH verde alta sicurezza installazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel ITFK-45
Cod. Produttore FK-45

Informazioni principali

  • Sezione: 4 x 0,50 mm²
  • Materiale: LSZH
  • Colore: Verde
  • Serie: ITFK-45
  • Resistenza al fuoco: Alta
  • Basse emissioni: Fumi tossici
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Normative: Europee conformi

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 4x0,50 con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il rivestimento LSZH assicura bassa emissione di fumi e assenza di sostanze tossiche in caso di incendio, rendendo questo cavo ideale per applicazioni in ambienti sensibili e chiusi. La struttura a quattro conduttori da 0,50 mm² offre una trasmissione efficiente del segnale o della corrente, assicurando prestazioni stabili e durature. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che richiedono materiali conformi alle normative di sicurezza più recenti. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-45 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali LSZH, offre un'eccellente resistenza al fuoco e basse emissioni di fumi tossici, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e sensibili. Con una sezione di 4 x 0,50 mm² e una colorazione verde, questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari, mentre la sua flessibilità facilita il montaggio e l'installazione. La compatibilità con le normative europee lo rende una scelta sicura e conforme per ogni progetto elettrico. Scegliere il cavo ITFK-45 significa scegliere un prodotto che unisce sicurezza, efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo elettrico FK 4x0,50 mm² LSZH verde alta sicurezza installazioni industriali e commerciali