Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
ITFK315VZB500
Cod. Produttore
FK315VZB500
Cod. EAN
8029427521082

Informazioni di prodotto

Il cavo FK 3X1,50 LSZH VERDE garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di identificazione grazie al colore verde
  • Installazione rapida con bobina da 500 metri, riducendo le giunzioni
  • Materiale LSZH per maggiore sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione di fumi tossici
  • Connessione duratura e resistente nel tempo
  • Adatto a impianti residenziali, commerciali e industriali
Cavo elettrico FK 3X1,50 con guaina LSZH di colore verde, progettato per offrire alta sicurezza e riduzione delle emissioni di fumi tossici in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame senza ossigeno (CCA-S1), garantisce affidabilità e ottime prestazioni nella trasmissione elettrica. Ideale per installazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, assicurando protezione e durata nel tempo. La confezione da 500 metri consente un utilizzo efficiente in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Il cavo FK 3X1,50 LSZH VERDE è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,5 mm² e una composizione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen), questo cavo è ideale per ambienti in cui la sicurezza è fondamentale, poiché riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio. La colorazione verde non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una lunghezza di bobina di 500 metri, il cavo è perfetto per progetti di grandi dimensioni, consentendo un'installazione continua senza la necessità di giunzioni frequenti. Questo cavo è adatto per l'uso in impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Produttore

Cavo elettrico FK 3X1,50 mm² LSZH verde bobina 500 m sicurezza riduzione fumi impianti residenziali commerciali industriali