› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 3x1,50 mm² LSZH verde bassa emissione fumi per installazioni residenziali e commerciali

Cod. Rexel ITFK315VZM100
Cod. Produttore FK315VZM100
Cod. EAN 8029427519898

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x1,5 mm² CU
  • Isolamento: Termoplastico LSZH
  • Schermo: AL2 100% + CU >65%
  • Guaina esterna: LSZH Verde Ø7,1 mm
  • Temperatura impiego: -10/+80 °C
  • Tensione di prova: 4 KVac
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: M100

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 3x1,50 mm² con guaina LSZH di colore verde, ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas corrosivi in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame stagnato di classe CCA-S1, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura a tre conduttori da 1,50 mm² è adatta per applicazioni di alimentazione e distribuzione elettrica, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per ambienti in cui la sicurezza e la qualità dei materiali sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK315VZM100 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo da 3x1,50 mm² è particolarmente indicato per applicazioni in cui è richiesta una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. La sua colorazione verde non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Con la sua costruzione robusta, il cavo ITFK315VZM100 assicura un'ottima resistenza meccanica e una lunga vita operativa, rendendolo una scelta affidabile per tutti i progetti elettrici.
Cavo elettrico FK 3x1,50 mm² LSZH verde bassa emissione fumi per installazioni residenziali e commerciali