Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
ITFK-31VZM100
Cod. Produttore
FK-31VZM100
Cod. EAN
8029427519089

Informazioni di prodotto

Il cavo FK 3X1,00 LSZH verde offre sicurezza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al colore verde per un rapido riconoscimento
  • Materiale LSZH che riduce emissioni di fumi tossici in caso di incendio
  • Resistenza e durata garantite in condizioni di lavoro impegnative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie al materiale low smoke zero halogen
  • Risparmio energetico dovuto alla qualità del materiale CCA-S1
  • Affidabilità nel tempo per impianti residenziali e commerciali

Documentazione tecnica

Cavo elettrico FK 3X1,00 con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiale CCA-S1, offre una buona conduttività e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono bassi livelli di emissione di fumo e gas tossici in caso di incendio. La struttura a tre conduttori da 1,00 mm² assicura prestazioni ottimali per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il cavo FK 3X1,00 LSZH in verde è un prodotto di alta qualità realizzato in materiale CCA-S1, progettato per garantire una prestazione eccellente nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,00 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti in cui è necessaria una bassa emissione di fumi tossici e una maggiore sicurezza. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) riduce il rischio in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per applicazioni residenziali e commerciali. La colorazione verde non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico FK 3X1,00 mm² LSZH verde sicurezza bassa emissione fumi installazioni residenziali e commerciali