› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 3x0,50 mm² LSZH verde flessibile per installazioni sicure e basse emissioni fumi

Cod. Rexel ITFK-35
Cod. Produttore FK-35

Informazioni principali

  • Sezione: 3x0,50 mm²
  • Materiale: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Colore: Verde
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Cablaggi interni
  • Applicazioni: Commerciali e industriali
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: ITFK-35

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 3X0,50 con guaina LSZH di colore verde, progettato per garantire elevate prestazioni in installazioni elettriche. La struttura a tre conduttori con sezione di 0,50 mm² assicura una trasmissione affidabile del segnale o dell’alimentazione elettrica. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Ideale per applicazioni in ambienti che richiedono materiali con basse emissioni di fumo e senza alogeni, contribuendo a proteggere persone e apparecchiature. Descrizione del produttore: Il cavo ITFK-35 è un conduttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali LSZH (Low Smoke Zero Halogen), questo cavo verde presenta una sezione di 3x0,50 mm², rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o dove è richiesta una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto a molteplici utilizzi, tra cui cablaggi interni e connessioni elettriche in ambienti commerciali e industriali. Grazie al suo design robusto e alla qualità dei materiali, il cavo ITFK-35 assicura una lunga durata e affidabilità, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche.
Cavo elettrico FK 3x0,50 mm² LSZH verde flessibile per installazioni sicure e basse emissioni fumi