› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 2x1,50 mm² LSZH verde bobina 1000 m per installazioni sicure e versatili

Cod. Rexel ITFK215VZ1000
Cod. Produttore FK215VZ1000
Cod. EAN 8029427517498

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1,50 mm²
  • Rivestimento: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Colore: Verde
  • Lunghezza bobina: 1000 metri
  • Materiale conduttore: CCA-S
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Protezione fumi: Ridotta tossicità
  • Serie: ITFK

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 2X1,50 con isolamento LSZH di colore verde, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore in rame stagnato (CCA-S) assicura una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La bobina da 1000 metri offre una soluzione ideale per applicazioni che richiedono lunghe distanze di cablaggio con materiali di alta qualità e caratteristiche di sicurezza avanzate. Descrizione del produttore: Il cavo FK 2X1,50 LSZH VERDE BOB.1000 CCA-S è una soluzione ideale per le installazioni elettriche che richiedono un'elevata sicurezza e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo perfetto per ambienti sensibili come edifici pubblici e spazi commerciali. Con una sezione di 2x1,50 mm², è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La colorazione verde non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, offrendo versatilità e affidabilità. La bobina da 1000 metri consente un utilizzo prolungato senza interruzioni, rendendolo una scelta economica e pratica per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo elettrico FK 2x1,50 mm² LSZH verde bobina 1000 m per installazioni sicure e versatili