› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo elettrico FK 2x0,50 mm² LSZH verde bobina 1000 m per installazioni sicure e basse emissioni

Cod. Rexel ITFK-25VZ1000
Cod. Produttore FK-25VZ1000
Cod. EAN 8029427518198

Informazioni principali

  • Conduttore: CU 2x0,50 mm²
  • Isolamento: Termoplastico LSZH
  • Guaina: LSZH Verde, Ø 5,1 mm
  • Resistenza conduttore: 39 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KV
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: FK

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico FK 2x0,50 con guaina LSZH di colore verde, ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas corrosivi in caso di incendio. La bobina da 1000 metri garantisce una lunga durata e continuità di utilizzo. Il conduttore è realizzato in rame a elevata conduttività (CCA-S), assicurando efficienza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FK 2X0,50 LSZH VERDE è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una guaina in LSZH, che offre una protezione efficace contro il fumo e le tossine in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La sua configurazione a doppio conduttore da 0,50 mm² assicura una conduzione elettrica ottimale, mentre il colore verde lo rende facilmente identificabile in installazioni e cablaggi complessi. Con una lunghezza di 1000 metri, è perfetto per progetti di ampia portata, garantendo flessibilità e facilità di utilizzo. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e sicuro per le proprie esigenze elettriche.
Cavo elettrico FK 2x0,50 mm² LSZH verde bobina 1000 m per installazioni sicure e basse emissioni