› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo elettrico 17VATC 6,8mm 100m interno PVC bianco

Cod. Rexel FY289802
Cod. Produttore 289802
Cod. EAN 8016978076987

Informazioni principali

  • Diametro guaina: 6,8 mm
  • Conduttore interno: acciaio ramato (Ccs)
  • Treccia: alluminio (Al) 40%
  • Guaina esterna: PVC bianco
  • Classe CPR: Eca
  • Impedenza: 75 Ω
  • Raggio curvatura min.: 35 mm
  • Serie: PAS4046100

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale da interno con diametro di 6,8 mm, dotato di conduttore interno in acciaio ramato (Ccs) monofilo e superficie lucida, schermatura composta da film e treccia in alluminio con copertura del 40%, e guaina esterna in PVC bianco. Il dielettrico è realizzato in materiale Pee con foglio antimigrante in Pet, mentre il primo schermo è un film Al/Pet con copertura totale. Il cavo garantisce un'impedenza di 75 ohm, una capacità di 52 pF/m e una velocità di propagazione dell'85%. La struttura assicura un'ottima efficienza di schermatura superiore a 75 dB nella banda 30-2150 MHz, con basse attenuazioni su varie frequenze, rendendolo ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali ad alta qualità. La classe CPR è Eca, conforme alla normativa EN50575:2014 + A1:2016. Descrizione del produttore: Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in acciaio ramato (Ccs) e treccia in alluminio (Al), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

dielettrico

PE cavo

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

forma del conduttore esterno

Film + treccia

materiale del conduttore interno

Rame

diametro del conduttore interno

1 mm

diametro del conduttore esterno

1 mm

materiale del conduttore esterno

Rame

classe del conduttore interno

Classe 1 = monofilo

terreno

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore interno

Lucido

Superficie conduttore esterno

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Fca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

22 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

22 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Numero strati di schermatura

2

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo per installazione a terra e interrato

Numero di strati di guaina

1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Cavo elettrico 17VATC 6,8mm 100m interno PVC bianco