Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBMCBL240
Cod. Produttore
EBMCBL240
Cod. EAN
0743172039835

Informazioni di prodotto

Eaton 1,8m cable 240V EBM
Cavo elettrico Eaton da 1,8 metri progettato per applicazioni a 240V. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è ideale per installazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La lunghezza di 1,8 metri offre una buona versatilità per diverse esigenze di cablaggio, facilitando l’installazione in ambienti residenziali e industriali. Questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Accessori Eaton 9PX, cavo EBM, 1,8 m, per modulo di batteria esterna 240 V

larghezza

330 mm

altezza

100 mm

profondità

500 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo EBM Eaton 1,8 m per modulo batteria esterna 240 V compatibile UPS 9PX