Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929096
Cod. Produttore
929096
Cod. EAN
4013364107212

Informazioni di prodotto

  • Serie: EL 16 B17
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: connessione a terra
  • Protezione: sicurezza elettrica
  • Durabilità: superiore
  • Classificazione: 030213
Il CAVO DI TERRA EL 16 B17 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione a terra affidabile, contribuendo a proteggere gli impianti e gli utenti. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'adeguatezza per l'uso professionale. Scegli un cavo che unisce prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Il CAVO DI TERRA EL 16 B17 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione a terra affidabile, contribuendo a proteggere gli impianti e gli utenti. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'adeguatezza per l'uso professionale. Scegli un cavo che unisce prestazioni e sicurezza.

tipo di accessori

conduttore di terra