› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo di prolunga TM5 bus conduttore volante - 100 m

Cod. Rexel TETCSXCNNXNX100
Cod. Produttore TCSXCNNXNX100
Cod. EAN 3595864111827

Informazioni principali

  • Compatibilità: Moduli Remote I/O
  • Applicazione: Collegamento trasmettitore/ricevitore
  • Tipo accessorio: Cavo di collegamento
  • Gamma: Modicon TM5
  • Collegamento elettrico: Fili liberi
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Peso netto: 8,8 kg
  • Serie: Modicon TM5 IP20 modular I/O system

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di prolunga TM5 bus conduttore volante - 100 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

100 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Cavo di prolunga TM5 bus conduttore volante - 100 m