Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE990NAD21110
Cod. Produttore
990NAD21110
Cod. EAN
3595861136366

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon Quantum
  • Lunghezza cavo: 2,4 m
  • Connettore: SUB-D 9 maschio
  • Tipo cavo: Derivazione Modbus Plus
  • Peso netto: 0,169 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: Modicon Quantum

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di derivazione Modbus Plus - Tra sottobase I/O Momentum e giunto a T - 2,4m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

2,4 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Quantum

Produttore

Cavo di derivazione Modbus Plus - Tra sottobase I/O Momentum e giunto a T - 2,4m