Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXCAUSBH045
Cod. Produttore
BMXXCAUSBH045
Cod. EAN
3595863920215

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettori: USB A e mini B
  • Lunghezza cavo: 4,5 m
  • Peso netto: 0,11 kg
  • Compatibilità: Modicon M340, Harmony GTO
  • Funzione: Cavo programmazione USB
  • Serie: Magelis XBT GT
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo fa parte della gamma Modicon M340, un'offerta di PAC di fascia media per il controllo di processi industriali e infrastrutture. Il cavo è dotato di un connettore maschio USB tipo mini-B sul lato PC e di un connettore USB tipo A sull'altro lato. La lunghezza di questo cavo è 4.5 m. Questo cavo è utilizzato per collegare la porta USB mini B sul PAC alla porta USB del PC. È dotato di un connettore USB tipo A e di un connettore USB mini B (sul lato processore M340) per il collegamento elettrico. Pesa 0,11 kg. Consente di trasferire una configurazione da un PC al servoazionamento Lexium 16. Questo cavo è compatibile con le gamme Harmony GTO e adatto alla piattaforma di automazione Modicon M340. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 forniscono il giusto livello di prestazioni per la maggior parte delle macchine semplici per il controllo del movimento.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

4,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Cavo di connessione per PC USB o terminale - Per processore M340 - 4.5 m