Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP203
Cod. Produttore
TSXCDP203
Cod. EAN
3389110647778

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo connessione HE10
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettori: 2 x HE10, 20 vie
  • Sezione filo: 0,324 mm² (AWG 22)
  • Peso netto: 0,28 kg
  • Compatibilità: TSXCFY11, TSXCAY, TSXCFY21
  • Serie: Modicon Premium
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo di collegamento fa parte della gamma Modicon Premium, un'offerta di PLC per applicazioni di processo, soluzioni di alta disponibilità e sicurezza. Il cavo è dotato di connettori HE10 a 20 vie sia all'estremità del modulo che del PLC. Il cavo è lungo 2 metri. Questo cavo consente la comunicazione tra la sottobase di connessione passiva ABE7 e gli attuatori, i sensori attraverso i relè. Questo cavo ha una guaina in PVC. Pesa 0.28 kg. È progettato per collegare la base ABE7H16R20. I prodotti Modicon Premium creano un sistema multitasking di alto livello. I prodotti Modicon Premium sono appositamente progettati per macchine complesse e speciali, processi di produzione e infrastrutture.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Premium

Produttore

Cavo di connessione, Modicon Premium, 2m, Per sottobase ABE7H16R20.