Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFH32H300
Cod. Produttore
ABFH32H300
Cod. EAN
3389110705256

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: S7300, S7400
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Numero uscite: 16 vie
  • Segnale: Ingresso 24 V, uscita relè
  • Connettori: HE10, 16 e 20 vie
  • Sezione filo: 0,13 mm² (AWG 26)
  • Peso netto: 0,26 kg
  • Serie: Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un cavo di collegamento tra il plc Siemens S7 e le sottobasi passive e relè con 16 canali. È predotato di 2 connettori HE 10 a 16 vie all'estremità PLC S7 e di un connettore HE 10 a 20 vie all'estremità sottobase. Viene utilizzato per collegare l'ingresso a 24V e l'uscita relè tra le sottobasi ABE7 e i PLC Siemens. Misura 3m. Pesa 0.260 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con PLC Siemens S7300 e S7400. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

funzione

Estensione PLC

numero di poli

16

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Cavo di connessione - Advantys Telefast - 3 m - Per Siemens S7