Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZ938
Cod. Produttore
XBTZ938
Cod. EAN
3389110380187

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XBTR411, XBTN410
  • Protocollo: Modbus RS485
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Connettori: RJ45 maschio, SUB-D 25 maschio
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Serie: Harmony XBT N, R, RT
  • Garanzia: 18 mesi
  • Compatibilità gamma: Altivar, Modicon, TeSys

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Magelis XBTZ è un cavo RS 485 per il collegamento seriale Modbus. È dotato di un connettore maschio RJ45 a un’estremità e di un connettore SUB-D maschio a 25 vie all'altra estremità. È lungo 2,5 metri. Consente la connessione diretta tra i terminali Magelis XBT e i controllori.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Harmony XBT N / R / RT

Produttore

Cavo di collegamento PCL Schneider Electric XBTZ938, per HMI Serie XBT, cavo 2.5m