Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAM3MDC
Cod. Produttore
NSYLAM3MDC
Cod. EAN
3606481274274

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione 3 mt UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione 3 mt UL

forma

Tondo

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Poliammide

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

250 V

elemento ritorto

A tre

colore del rivestimento

Nero

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

conduttore di protezione

protezione dalla torsione

tensione nominale U0

250 V

numero di fili

3

organo portante

Altro

larghezza della linea circa

3000 mm

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506

Superficie conduttore

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG)

10 100_CIRCULAR_MIL

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Cavo alimentazione 3 metri certificato UL uso generale