Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NAA27103
Cod. Produttore
490NAA27103
Cod. EAN
3595861127616

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: Doppino schermato
  • Protocollo: Modbus Plus
  • Lunghezza cavo: 300 m
  • Collegamento: Estremità cavo volante
  • Peso netto: 18,94 kg
  • Compatibilità: Scatola giunzione Modbus Plus
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon TSX Micro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 300 m

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TSX Micro

Produttore

Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 300 m