Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NAA27101
Cod. Produttore
490NAA27101
Cod. EAN
3595861127593

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: doppino schermato
  • Lunghezza: 30 m
  • Protocollo: Modbus Plus
  • Collegamento: estremità cavo volante
  • Peso netto: 1,833 kg
  • Compatibilità: Modicon TSX Micro
  • Serie: Modicon TSX Micro
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 30 m

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TSX Micro

Produttore

Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 30 m