Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NAA27102
Cod. Produttore
490NAA27102
Cod. EAN
3595861127609

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: doppino schermato
  • Protocollo: Modbus Plus
  • Lunghezza: 150 m
  • Collegamento: estremità cavo volante
  • Peso netto: 10,135 kg
  • Compatibilità: Scatola giunzione Modbus
  • Serie: Modicon TSX Micro
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 150 m

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TSX Micro

Produttore

Cavo di acc. Modbus Plus - Per scatola di giunzione Modbus Plus - 150 m